ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA029250 TOLOMEO FARETTO NEW - A029250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Colore del corpo - Alluminio
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8001022550247
Codice prodotto
ARMA029250
Cod. produttore
A029250
Produttore
ARM
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Lunghezza:
250 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
230 mm
Uscita della luce:
Diretto
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no