pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA022810 MICONOS C ORO SAT - A022810

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Ottone

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076761027

Codice prodotto

ARMA022810

Cod. produttore

A022810

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Ottone

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Diametro esterno:

300 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

480 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

23...23 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming modulazione tensione di rete:

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

91.48...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1372...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Miconos Soffitto - Ottone satinato. Design by: Ernesto Gismondi . Colore: Ottone satinato. Installazione: Parete, Sospensione, Soffitto. Ambiente di utilizzo: Interni. Materiale: Vetro soffiato, acciaio. Serie: Design. Area di utilizzo: Tutti i progetti.Emissione: Diffusa. Altezza: cm 48. Sorgenti non fornite. Categoria: FLUO. Numero: 1. Watt: 23W. Attacco: E27. Temperatura Colore (K): 3000K. Class: A. Sorgenti alternative: Categoria LED. Numero: 1. Watt: 15W. Flusso luminoso emesso (lm): 1150lm. Tipologia: 2. Attacco: E27. Class: A. LUMINAIRE. Watt: 15W. Tensione di alimentazione: 220V-240V. Flusso luminoso emesso (lm): 1372lm. CCT: 2700K. Efficiency: 90%. Efficacy: 91.48lm/W. CRI: 80.