pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA020110 MICONOS W 25 ORO SAT - A020110

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Ottone

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076760976

Codice prodotto

ARMA020110

Cod. produttore

A020110

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Ottone

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Diametro esterno:

250 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

325 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming modulazione tensione di rete:

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

efficienza luminosa della lampada:

60...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1200...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Miconos Parete - Ottone satinato. Design by: Ernesto Gismondi. Colore: Ottone satinato. Installazione: Parete, Sospensione, Soffitto. Ambiente di utilizzo: Interni. Materiale: Vetro soffiato, acciaio. Serie: Design. Area di utilizzo: Tutti i progetti. Emissione: Diffusa. Profondità: cm 32.5. Sorgenti non fornite. Categoria: FLUO. Numero: 1. Watt: 20W. Lbs: G90. Attacco: E27. Durata (h): 12000h. Color Rendering: 1b. Temperatura Colore (K): 2700K. Sorgenti alternative: Categoria LED. Numero: 1. Watt: 12W. Flusso luminoso emesso (lm): 1000lm. Tipologia: 2. Attacco: E27. Class: A. Luminaire Watt: 20W. Tensione di alimentazione: 220V-240V. Flusso luminoso emesso (lm): 1200lm. CCT: 2700K.