pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA020100 MICONOS PARETE 25 - A020100

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022751521

Codice prodotto

ARMA020100

Cod. produttore

A020100

Produttore

ARM

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

325 mm

Diametro esterno:

250 mm

Tipo cablaggio:

EVG

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

20

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Struttura in metallo cromato lucido; diffusore in vetro soffiato trasparente.

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL

Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL