ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA011860 TOLOMEO MICRO INC ARANCIO - A011860

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania
Tipo di montaggio - Piede d'appoggio
Regolabile - sì
Piegabile - no
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001024953657
Codice prodotto
ARMA011860
Cod. produttore
A011860
Produttore
ARM
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania
Tipo di montaggio:
Piede d'appoggio
Regolabile:
sì
Piegabile:
no
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
E14
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Arancione
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con dimmer:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
370 mm
Lunghezza:
450 mm