ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA010900 TOLOMEO MICRO INC CPO LAMP. - A010900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania
Tipo di montaggio - Piede d'appoggio
Regolabile - sì
Piegabile - sì
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Confezione
1 PZ
EAN
8001022632950
Codice prodotto
ARMA010900
Cod. produttore
A010900
Produttore
ARM
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania
Tipo di montaggio:
Piede d'appoggio
Regolabile:
sì
Piegabile:
sì
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E14
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Altro
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Con interruttore:
no
Con presa di corrente:
no
Con dimmer:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Larghezza:
690 mm
Altezza/profondità:
370 mm
Lunghezza:
450 mm
Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL
Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL