pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA010850 TOLOMEO MICRO INC PINZA BLU - A010850

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA010850 TOLOMEO MICRO INC PINZA BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Blu

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768195569

Codice prodotto

ARMA010850

Cod. produttore

A010850

Produttore

ARM

Colore del corpo:

Blu

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E14

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Altezza/profondità:

200 mm

Adatto per potenza lampada:

60...60 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

160 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Supporto in alluminio lucidato; diffusore in alluminio grigio anodizzato opaco; pinza in acciaio.