pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA010810 TOLOMEO MICRO INC PINZA ROSSO - A010810

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA010810 TOLOMEO MICRO INC PINZA ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768195545

Codice prodotto

ARMA010810

Cod. produttore

A010810

Produttore

ARM

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E14

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Rosso

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

60...60 W

Larghezza:

160 mm

Altezza/profondità:

200 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Supporto in alluminio lucidato; diffusore in alluminio grigio anodizzato opaco; pinza in acciaio.