pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA006500 ONFALE MEDIO - A006500

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada per abitazioni

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Regolabile - no

  • Piegabile - no

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001022738102

Codice prodotto

ARMA006500

Cod. produttore

A006500

Produttore

ARM

Tipo di apparecchio:

Lampada per abitazioni

Tipo di montaggio:

Altro

Regolabile:

no

Piegabile:

no

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E14

Materiale del corpo:

Vetro

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Con interruttore:

no

Con presa di corrente:

no

Con dimmer:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

345 mm

Corpo e diffusore in vetro soffiato opalino; bordo del diffusore in cristallo trasparente riportato a caldo.