pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA005010 TIZIO TAVOLO 35 - A005010

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA005010 TIZIO TAVOLO 35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania

  • Tipo di montaggio - Piede d'appoggio

  • Regolabile -

  • Piegabile - no

  • Tipo lampada - Lampada alogena a bassa tensione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022737945

Codice prodotto

ARMA005010

Cod. produttore

A005010

Produttore

ARM

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania

Tipo di montaggio:

Piede d'appoggio

Regolabile:

Piegabile:

no

Tipo lampada:

Lampada alogena a bassa tensione

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

GY6.35

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Apparecchio cablato:

Con interruttore:

Con presa di corrente:

no

Con dimmer:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

1000 mm

Lampada da tavolo, marca ARTEMIDE ITALIA S.R.L., modello ARMA005010 - TIZIO 35