ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA0048W00 TOLOMEO LED T CORPO 2700K ALL. - A0048W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania
Tipo di montaggio - Piede d'appoggio
Adatto per montaggio a parete - no
Regolabile - sì
Piegabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449076088308
Codice prodotto
ARMA0048W00
Cod. produttore
A0048W00
Produttore
ARM
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania
Tipo di montaggio:
Piede d'appoggio
Adatto per montaggio a parete:
no
Regolabile:
sì
Piegabile:
no
Regolabile in altezza:
sì
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Dimming LineSwitch:
sì
Diffusore luce:
Riflettore
Con interruttore:
sì
Con presa di corrente:
sì
Con dimmer:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
10...10 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
593...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Larghezza:
1220 mm
Altezza/profondità:
1290 mm
Lunghezza:
780 mm
Diametro:
230 mm