pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA004800 TOLOMEO LED T CORPO ALL. - A004800

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania

  • Con lampada inclusa -

  • Altezza/profondità - 645 mm

  • Con interruttore - no

  • Piegabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072312438

Codice prodotto

ARMA004800

Cod. produttore

A004800

Produttore

ARM

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania

Con lampada inclusa:

Altezza/profondità:

645 mm

Con interruttore:

no

Piegabile:

Con dimmer:

Regolabile:

Tipo di montaggio:

Piede d'appoggio

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

12...12 V

Tipo lampada:

LED non sostituibile

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Materiale della copertura:

Altro

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Con presa di corrente:

no

Larghezza:

1220 mm

Lunghezza:

780 mm

Utilizzando la tecnologia Led l’attenzione va posta non solo al consumo di energia e all’efficienza luminosa, ma soprattutto alla qualità e quantità della distribuzione della luce. Infatti il vantaggio del Led è che emette il 100% di flusso luminoso nell’emisfero diretto, annullando dispersioni e sprechi in altre direzioni. Questo significa che per ottenere sul piano di lavoro un illuminamento di 1250lux, con una sorgente incandescente è necessaria una potenza di 100W, mentre con una sorgente Led sono sufficienti 10W, con un risparmio del 90% di energia elettrica. Materiali: base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco o alluminio brillantato; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. 5 Led diretti. Supporto intercambiabile: base, morsetto, perno fisso o doppio che permette di montare due corpi lampada indipendenti.

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL

Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL