ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1994010APP DISCOVERY VERTICAL 140 - APP COMPATIBLE - 1994010APP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449077546838
Codice prodotto
ARM1994010APP
Cod. produttore
1994010APP
Produttore
ARM
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP20
Diametro:
1400 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Materiale della copertura:
Plastica opaca/satinata
Lunghezza del pendolo:
40...2800 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Dimming con push-button:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4500...0 lm
Adatto per potenza lampada:
89...89 W
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)


