pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1993010APP DISCOVERY VERTICAL 100 - APP COMPATIBLE - 1993010APP

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077546685

Codice prodotto

ARM1993010APP

Cod. produttore

1993010APP

Produttore

ARM

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Dimming con push-button:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3195...0 lm

Adatto per potenza lampada:

63...63 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro:

1000 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

40...2400 mm

Discovery Vertical 100 - Satinized aluminium - App Compatible. LED 63W 3195lm 3000K CRI90. Discovery è un elemento che non invade l'ambiente, totalmente assente e smaterializzato acquista volume quando è acceso grazie alla luce che disegna la superficie emittente centrale. L'effetto è una luce uniforme, perfetta per gli ambienti di lavoro. La grande competenza optoelettronica unita ad una profonda cultura del progetto e al know how tecnologico dà vita a una soluzione perfettamente trasversale e sorprendente nel tradurre l’innovazione in emozione della percezione. Rispetta le norme UGR per gli ambienti di lavoro in qualsiasi posizione di installazione .