ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1992010APP DISCOVERY VERTICAL 70 - APP COMPATIBLE - 1992010APP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449077546869
Codice prodotto
ARM1992010APP
Cod. produttore
1992010APP
Produttore
ARM
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica opaca/satinata
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Dimming con push-button:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2250...0 lm
Adatto per potenza lampada:
44.5...44.5 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro:
700 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
40...2100 mm


