pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1935010A UNTERLINDEN LED S ALLUMINIO - 1935010A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 7.5 W

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

292 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449071579788

Codice prodotto

ARM1935010A

Cod. produttore

1935010A

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

7.5 W

Colore del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro:

117 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Lunghezza del pendolo:

1504...1504 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Altezza/profondità:

96 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

359...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Unterlinden Sospensione LED 3000K Alluminio. Lampada a sospensione concepita per installazioni museali, che coniuga il fascino estetico di un oggetto di altri tempi ad un alto valore tecnologico ed illuminotecnico.Materiali: corpo lampada realizzato con una pressofusione di alluminio; rosone a soffitto in polimero tecnico; piastra di fissaggio a soffitto in acciaio.Specificità: la sorgente luminosa è un LED COB; Il flusso luminoso è controllato anche da una lente in polimero ad alta efficienza ottica studiata appositamente per concentrare il fascio luminoso. Il corpo lampada ha una duplice funzione: dissipare il calore prodotto dalla sorgente ed indirizzare il flusso luminoso verso il basso. Colore: Alluminio. Categoria: LED COB. Numero: 1. Watt: 6W. Temperatura Colore (K): 3000K. LUMINAIR: Watt: 7,5W. Flusso Luminoso (lm): 359lm. CCT: 3000K. Efficiency: 52%. Efficacy: 48lm/W. CRI: 90.