ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1926010A TALO LED 150 S DIM BCO - 1926010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449079285544
Codice prodotto
ARM1926010A
Cod. produttore
1926010A
Produttore
ARM
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
905 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Lunghezza del pendolo:
1000...1600 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Larghezza:
70 mm
Sospensione fornita:
sì
Colore luce:
Bianco
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
7920...0 lm