ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1923020A TALO LED 120 S SILVER - 1923020A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449078958708
Codice prodotto
ARM1923020A
Cod. produttore
1923020A
Produttore
ARM
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Argento
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
6049...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Larghezza:
70 mm
Lunghezza:
905 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
1000...1600 mm