pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1920010A TALO LED 150 W DIM BCO - 1920010A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078681859

Codice prodotto

ARM1920010A

Cod. produttore

1920010A

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

40 mm

Larghezza:

1505 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

100 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7920...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Corpo in alluminio verniciato; testate di chiusura in alluminio pressofuso. Colore: Bianco. Emissione: Diretta/indiretta. Lampada: LED 60W 7920Lm 3000K.