ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1917020A TALO LED 120 W SILVER - 1917020A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Argento
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078381100
Codice prodotto
ARM1917020A
Cod. produttore
1917020A
Produttore
ARM
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Argento
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
6049...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Larghezza:
1205 mm
Altezza/profondità:
100 mm
Lunghezza:
40 mm