pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1916020A TALO LED 90 W DIM SILVER - 1916020A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Argento

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077654571

Codice prodotto

ARM1916020A

Cod. produttore

1916020A

Produttore

ARM

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Argento

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3793...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Larghezza:

905 mm

Altezza/profondità:

40 mm

Lunghezza:

100 mm

Talo parete 90 LED 27W 3793lm 3000K Argento - Dimmerabile. Corpo in alluminio verniciato; testate di chiusura in alluminio pressofuso. Lampadina inclusa.