pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1914050A TALO LED 60 W DIM. CROMO - 1914050A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 25 W

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Cromo

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

625 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449078427082

Codice prodotto

ARM1914050A

Cod. produttore

1914050A

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

25 W

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Cromo

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

600 mm

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Larghezza:

100 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

40 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

5.78...5.78 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming modulazione tensione di rete:

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

efficienza luminosa della lampada:

147...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

851...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Talo parete 60 LED Dimmerabile - Cromo lucido. Installazione: Parete. Ambiente di utilizzo: Interni. Materiale: Alluminio, metacrilato, policarbonato. Serie: Design. Area di utilizzo: Hospitality. Emissione: Diretta/indiretta. Lunghezza: cm 60. Larghezza: cm 10. Altezza: cm 4. Prova del filo incandescente: 650. Sorgenti incluse. Categoria: LED. Numero: 4. Watt: 5.78W. Flusso luminoso emesso (lm): 851lm. Class: A. Temperatura Colore (K): 3000K. Color Tolerance: MacAdam 3SDCM. CRI: 80. Efficacy: 147lm/W. Service Life: 50000-L70. Luminaire: Watt: 25W. Tensione di alimentazione: 220-240V. Flusso luminoso emesso (lm): 2923lm. CCT: 3000K. Efficiency: 81%. Efficacy: 116.92lm/W. CRI: 80.