pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1913040A TALO LED 60 W BCO LUC. - 1913040A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

669 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073846659

Codice prodotto

ARM1913040A

Cod. produttore

1913040A

Produttore

ARM

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

efficienza luminosa della lampada:

98.92...0 lm/W

Potenza totale:

25 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2473...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

10 mm

Altezza/profondità:

40 mm

Lunghezza:

615 mm

Talo parete 60 LED - Bianco. Colore: Bianco. Materiale: Alluminio, metacrilato, policarbonato. Emissione: Diretta/indiretta. Categoria: LED. Numero: 2. Watt: 12 W. Temperatura Colore (K): 3000 K. Classe: A. LUMINAIR: Watt: 25 W. Flusso Luminoso (lm): 2473lm. CCT: 3000 K. CRI: 80.