ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1809140A LAGUNA 37 T ORO SAT - 1809140A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada per abitazioni
Tipo di montaggio - Piede d'appoggio
Adatto per montaggio a parete - no
Regolabile - no
Piegabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077567000
Codice prodotto
ARM1809140A
Cod. produttore
1809140A
Produttore
ARM
Tipo di apparecchio:
Lampada per abitazioni
Tipo di montaggio:
Piede d'appoggio
Adatto per montaggio a parete:
no
Regolabile:
no
Piegabile:
no
Regolabile in altezza:
no
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Ottone
Materiale della copertura:
Vetro opaco/satinato
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Dimming LineSwitch:
sì
Con interruttore:
sì
Con presa di corrente:
sì
Con dimmer:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
20...20 W
Potenza totale:
18 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1158...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
540 mm
Diametro:
370 mm