pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1747W20A DEMETRA MICRO T 2700K BCO - 1747W20A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania

  • Tipo di montaggio - Piede d'appoggio

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Regolabile -

  • Piegabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072977217

Codice prodotto

ARM1747W20A

Cod. produttore

1747W20A

Produttore

ARM

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania

Tipo di montaggio:

Piede d'appoggio

Adatto per montaggio a parete:

Regolabile:

Piegabile:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

no

Con interruttore:

Con presa di corrente:

Con dimmer:

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

241...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Altezza/profondità:

515 mm

Demetra Micro Tavolo - Bianco 2700K. Demetra micro, nelle versioni tavolo e parete con braccio, mantiene tutti i gradi di libertà presenti nella versione tradizionale, quindi la massima flessibilità di direzionare la luce nello spazio. Con una potenza edun flusso solo leggermente inferiori rispetto alla versione classica, ne conserva tutti i plus rispetto alla gestione e alle qualità delle performance di luce. tono di luce calda Cri 90 molto elevato qualità della luce massima performance Dimmerabile con microswitch posto direttamente sulla testa delll'apparecchio , ha un'emissione calda con una altissima resa cromatica (Cri 90) Riduce quindi al minimo l'ingombro per adattarsi agli spazi più ridotti e arricchire le potenziali applicazioni dell'intera famiglia Demetra, perfetta per ambienti del lavoro e di hospitality oltre che domestici. Colore: Bianco. Materiale: alluminio, tecnopolimero, zama. Categoria: LED COB. Watt: 6W. Tensione di alimentazione: 100-240V. Flusso Luminoso (lm): 241lm. CCT: 2700K. Efficiency: 49%. Efficacy: 40.17lm/W. CRI: 90.