ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1747W10A DEMETRA MICRO T 2700K GRO - 1747W10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania
Tipo di montaggio - Piede d'appoggio
Adatto per montaggio a parete - sì
Regolabile - sì
Piegabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013768372311
Codice prodotto
ARM1747W10A
Cod. produttore
1747W10A
Produttore
ARM
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania
Tipo di montaggio:
Piede d'appoggio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Regolabile:
sì
Piegabile:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
no
Con interruttore:
sì
Con presa di corrente:
sì
Con dimmer:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
241...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Altezza/profondità:
515 mm