pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1731W20A DEMETRA W S/INT 2700K BCO - 1731W20A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077563194

Codice prodotto

ARM1731W20A

Cod. produttore

1731W20A

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

185 mm

Diametro esterno:

130 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

130 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

8...8 W

Diffusore luce:

Lente focus

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

efficienza luminosa della lampada:

91.25...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

730...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Demetra Faretto LED 8W 730lm 2700K Bianco.