ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1731020A DEMETRA LED W S/INT BCO - 1731020A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
7449078835412
Codice prodotto
ARM1731020A
Cod. produttore
1731020A
Produttore
ARM
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
9.5...9.5 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Lunghezza:
185 mm
Altezza/profondità:
130 mm
Diametro esterno:
130 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no