ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1713010A METEORITE 48 ALO S - 1713010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7449070375589
Codice prodotto
ARM1713010A
Cod. produttore
1713010A
Produttore
ARM
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2870...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2900...2900 K
Altezza/profondità:
430 mm
Diametro:
480 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
2330...2330 mm