pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1702010A METEORITE 35 ALO S - 1702010A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2900...2900 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Vetro

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079392747

Codice prodotto

ARM1702010A

Cod. produttore

1702010A

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

2900...2900 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Vetro

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E27

Diametro:

350 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Lunghezza del pendolo:

943...943 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Sospensione fornita:

Altezza/profondità:

307 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2870...0 lm

Meteorite nasce dalla ricerca di una nuova sensibilità, di un nuovo linguaggio espressivo nel vetro soffiato per illuminazione. Siamo partiti da un innamoramento per i vetri “battuti” Veneziani, per l’effetto della molatura e per il forte fascino del sapore “non finito” che questo tipo di lavorazione porta al vetro. Abbiamo studiato un particolare procedimento di soffiatura e molatura che permette di ottenere interessantissimi effetti di profondità luminose nell’oggetto quando viene illuminato e di rendere accessibile a tutti, potremmo dire di democratizzare, questa bellezza. ‘‘ Pio e Tito Toso. Famiglia di lampade che si articola in quattro tipologie, con diffusore realizzato in vetro artistico a doppio strato, ottenuto con la tecnica artigianale della soffiatura in stampo a fermo e conseguente molatura. Categoria: HALO. Numero: 1. Lbs: G95. Watt: 150W. Attacco: E27. Flusso Luminoso (lm): 2870lm. Temperatura Colore (K): 2900K.