ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1623020A COPERNICO LED S NRO - 1623020A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 384
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
7449074789986
Codice prodotto
ARM1623020A
Cod. produttore
1623020A
Produttore
ARM
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
384
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Larghezza:
410 mm
Altezza/profondità:
2000 mm
Lunghezza:
1040 mm
Sospensione fornita:
sì