pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1614010A REA 12 LED W BCO - 1614010A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078042421

Codice prodotto

ARM1614010A

Cod. produttore

1614010A

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

119 mm

Larghezza:

120 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

147 mm

Uscita della luce:

Indiretto

Colore luce:

Bianco

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Rea 12 - Parete - Bianco - 15W LED. DESIGN BY: Neil Poulton 2013. Materiali: Alluminio verniciato. “Rea è un piccolo riflesso di se stessa, una scissione dell’ameba. O forse l'Enterprise di Star Trek, se i designers d’oggi sono ancora autorizzati a ricordare i sogni d’infanzia”. Neil Poulton Un gesto formale morbido caratterizza questa lampada da parete, disponibile in due misure (120mm). Due dischi equivalenti e perpendicolari assolvono la funzione di supporto parete e alloggiamento dell’ottica a LED, che emette luce diffusa indiretta con un rendimento del 90%.