pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1513010A COSMIC ANGEL SOSPENSIONE - 1513010A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1513010A COSMIC ANGEL SOSPENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - R7s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072622278

Codice prodotto

ARM1513010A

Cod. produttore

1513010A

Produttore

ARM

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

R7s

Lunghezza:

1780 mm

Uscita della luce:

Indiretto

Lunghezza del pendolo:

0...2000 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Apparecchio cablato:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

800 mm

Sospensione fornita:

Altezza/profondità:

600 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sono partito dall’idea di congelare un istante che sembra creato dall’aria che scorre su una lamina sottile, ottenendo un flusso e un ritmo molto naturali nel leggero rivestimento scultoreo. Il risultato finale è che l’apparecchio sembra sospeso contro la legge di gravità, su un cuscino d’aria… come il cosmo nelle forme e geometrie complesse che sembrano sfidare ogni spiegazione e creare un senso di infinito.” Materiali: corpo lampada-riflettore in materiale termoplastico. Corpi illuminanti in alluminio pressofuso.

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL

Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL