pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1466000A DALU TAV.INC 1X40W BIANCO - 1466000A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1466000A DALU TAV.INC 1X40W BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada per abitazioni

  • Tipo di montaggio - Piede d'appoggio

  • Regolabile - no

  • Piegabile - no

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768195446

Codice prodotto

ARM1466000A

Cod. produttore

1466000A

Produttore

ARM

Tipo di apparecchio:

Lampada per abitazioni

Tipo di montaggio:

Piede d'appoggio

Regolabile:

no

Piegabile:

no

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E14

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con interruttore:

Con presa di corrente:

Con dimmer:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

184 mm

Altezza/profondità:

260 mm

Lunghezza:

184 mm

Riedizione della lampada degli anni sessanta disegnata da Vico Magistretti, Dalù esprime lo spirito del nostro tempo. È proposta in diversi colori e finiture pur conservando l’inconfondibile design originario. La lampada è composta da una scocca in materiale termoplastico stampata.

ARTEMIDE ITALIA SRL

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL

Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL