ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1367110A MERCURY LED S - 1367110A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
7449078858718
Codice prodotto
ARM1367110A
Cod. produttore
1367110A
Produttore
ARM
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Acciaio
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Indiretto
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4576...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
600 mm
Diametro:
1100 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
2000...2000 mm