pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1293010A EDGE 30 PTE/PLAF BIANCO - 1293010A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1293010A EDGE 30 PTE/PLAF BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa - no

  • Portalampada - E27

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022723894

Codice prodotto

ARM1293010A

Cod. produttore

1293010A

Produttore

ARM

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Lunghezza:

485 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

430 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Supporto parete in resina termoplastica; diffusore in materiale termoplastico. Il grado di protezione IP65 la rende idonea all’utilizzo anche in esterno.

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL

Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL