ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1277010A NH W - 1277010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED sostituibile
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Altro
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077665256
Codice prodotto
ARM1277010A
Cod. produttore
1277010A
Produttore
ARM
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Altro
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Portalampada:
E14
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
320 mm
Materiale della copertura:
Vetro opaco/satinato
Diametro esterno:
140 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
150 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per potenza lampada:
5...5 W
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
efficienza luminosa della lampada:
64.31...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
257...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no