ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1273010A NH S1 22 - 1273010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Nero
Con lampada inclusa - no
Materiale del corpo - Altro
Tipo lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449077414274
Codice prodotto
ARM1273010A
Cod. produttore
1273010A
Produttore
ARM
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Nero
Con lampada inclusa:
no
Materiale del corpo:
Altro
Tipo lampada:
LED sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
E27
Lunghezza:
550 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Materiale della copertura:
Vetro opaco/satinato
Lunghezza del pendolo:
903...1903 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Larghezza:
580 mm
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
sì
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
no
Altezza/profondità:
403 mm
Colore luce:
Bianco
Dimming modulazione tensione di rete:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1142...0 lm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per potenza lampada:
15...15 W