pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1256W10A PIRCE MINI LED S NEW 2700K BCO - 1256W10A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070518825

Codice prodotto

ARM1256W10A

Cod. produttore

1256W10A

Produttore

ARM

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3097...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Larghezza:

670 mm

Altezza/profondità:

230 mm

Lunghezza:

690 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

700...2000 mm

Pirce Mini Sospensione LED 2700K Bianco. Lampada a sospensione in alluminio verniciato, ampliamento di gamma della serie Pirce. Da un disco sottile si aprono volute fluttuanti, che ricadono morbidamente verso il basso, creando magici effetti di forma e luce. Dimmable (SwitchDim). Lampadina inclusa. Colore: Bianco. Materiale: Alluminio. Categoria: LED COB. Numero: 1. Watt: 44W. Temperatura Colore (K): 3000K. Flusso Luminoso (lm): 3097lm.