ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1256120A PIRCE MINI LED S NEW ORO - 1256120A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Oro
Confezione
1 PZ
EAN
7449078988958
Codice prodotto
ARM1256120A
Cod. produttore
1256120A
Produttore
ARM
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Oro
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Indiretto
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3158...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Larghezza:
670 mm
Altezza/profondità:
230 mm
Lunghezza:
690 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
500...2000 mm