ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1254120A PIRCE LED S NEW ORO - 1254120A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per configurazione lineare - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8001022457928
Codice prodotto
ARM1254120A
Cod. produttore
1254120A
Produttore
ARM
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Oro
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Indiretto
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3344...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Larghezza:
940 mm
Altezza/profondità:
280 mm
Lunghezza:
970 mm
Sospensione fornita:
sì
Lunghezza del pendolo:
1720...1720 mm