pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1249W10A PIRCE MICRO LED S 2700K BCO - 1249W10A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070552225

Codice prodotto

ARM1249W10A

Cod. produttore

1249W10A

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

480 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

465 mm

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Altezza/profondità:

2000 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2573...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Pirce Micro Sospensione LED 2700K Bianco. Lampada a sospensione. Dimmable ( Push ). Colore: bianco. Materiale: Alluminio. Categoria: LED COB. Watt: 27W. Temperatura Colore (K): 2700K. Flusso Luminoso (lm): 2573lm.