pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1237010A PIRCE MINI ALO S BCO - 1237010A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075465902

Codice prodotto

ARM1237010A

Cod. produttore

1237010A

Produttore

ARM

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

R7s

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Indiretto

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Larghezza:

690 mm

Altezza/profondità:

230 mm

Lunghezza:

670 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

2000...2000 mm

Lampada a sospensione in alluminio verniciato, ampliamento di gamma della serie Pirce. Da un disco sottile si aprono volute fluttuanti, che ricadono morbidamente verso il basso, creando magici effetti di forma e luce. Lampadina inclusa.

ARTEMIDE ITALIA SRL

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL

Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL