pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1182W10A CABILDO LED S 2700K BCO - 1182W10A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073318514

Codice prodotto

ARM1182W10A

Cod. produttore

1182W10A

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

410 mm

Uscita della luce:

Indiretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Lunghezza del pendolo:

1500...1500 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Larghezza:

190 mm

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Altezza/profondità:

95 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3955...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Cabildo Sospensione LED 2700K Bianco - Corpo lampada in alluminio pressofuso verniciato. La luce indiretta modella il corpo lampada, esaltandone la forma sinuosa e conferendone un sorprendente aspetto di anello luminoso. I cavetti di sospensione fungono anche da alimentazione. LED 44W 3955lm 2700K CRI 90.