pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1142110A CHOOSE W S/INT.IP23 RIVEST.BCO - 1142110A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2800...2800 K

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076470745

Codice prodotto

ARM1142110A

Cod. produttore

1142110A

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

2800...2800 K

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Portalampada:

E14

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Lunghezza:

146 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

237 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

184 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

46...46 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming modulazione tensione di rete:

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

efficienza luminosa della lampada:

13.69...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

630...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Choose Parete IP23 - Bianco. Lampada HALO QT26 46W E14 2800K . Il design del diffusore in policarbonato trasparente antistatico è arricchito da incisioni verticali interne che, oltre a conferire alla lampada maggior valore estetico, consentono una migliore diffusione della luce. Il diffusore è rivestito da carta pergamena; struttura in metallo verniciato.