pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1045110A CASTORE SOSPENSIONE 140 -E14 - 1045110A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075996864

Codice prodotto

ARM1045110A

Cod. produttore

1045110A

Produttore

ARM

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E14

Diametro:

140 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Lunghezza del pendolo:

2000...2000 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

Altezza/profondità:

300 mm

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

296...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Castore sospensione 14 (E14). Il design del diffusore sferico viene esaltato dalla presenza di uno stelo luminoso, dalla linea morbida e affusolata, che costituisce il dolce passaggio dalla luce intensa del diffusore alla zona d’ombra della struttura della lampada. Rosone e stelo in resina termoplastica, diffusore in vetro soffiato. 4W. 296lm. 2700K