ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1039010A DIOSCURI PAR/SOFF 140 - 1039010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8001021087607
Codice prodotto
ARM1039010A
Cod. produttore
1039010A
Produttore
ARM
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Larghezza:
140 mm
Lunghezza:
130 mm

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL
Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL


