pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0916010A MESMERI ALO W BCO - 0916010A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022786806

Codice prodotto

ARM0916010A

Cod. produttore

0916010A

Produttore

ARM

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

R7s

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

79 mm

Larghezza:

340 mm

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

221 mm

Uscita della luce:

Indiretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Attacco parete e corpo lampada in alluminio pressofuso verniciato.

Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL

Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL