ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0782010A TOLOMEO MEGA SOSPENS.STRUTTURA - 0782010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - no
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8013768915990
Codice prodotto
ARM0782010A
Cod. produttore
0782010A
Produttore
ARM
Colore del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
E27
Diametro:
420 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
no
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Lunghezza del pendolo:
2000...2000 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Sospensione fornita:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto ARTEMIDE ITALIA SRL
Scopri la serie ARTEMIDE ITALIA SRL