ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0762010A TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM/CAVO - 0762010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania
Regolabile - sì
Piegabile - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077514141
Codice prodotto
ARM0762010A
Cod. produttore
0762010A
Produttore
ARM
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania
Regolabile:
sì
Piegabile:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Con interruttore:
no
Con presa di corrente:
no
Con dimmer:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Colore luce:
Bianco
Altezza/profondità:
202 mm



